Dmuchawy gorącego powietrza 351601

Nr art.: 078321 351601
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka transportowa

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
oznaczenie producenta HG 2520 EKF
pobór mocy 2 300 W
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
temperatura powietrza 50 °C - 700 °C
wydajność objętościowa powietrza 150 l/min - 500 l/min
masa 840 g
Rodzaj produktu Dmuchawy gorącego powietrza

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078321 351601
EAN / GTIN 4007841351601
Numer producenta 351601

Opis

Wykonanie:

Wysokogatunkowa dmuchawa gorącego powietrza HG 2520 EKF o kształcie pistoletowym do użytku profesjonalnego, z walizką transportową. Regulowana elektronicznie z bezstopniową regulacją ilości powietrza.
  • Łatwa wymiana przewodu przyłączeniowego.
  • Wymienny układ grzewczy ceramiczny, trwałość ok. 800 h.
  • Ciśnienie powietrza do 4000 Pa.
  • Regulacja temperatury joystickiem w zakresie 50–700°C.
  • Regulacja ilości powietrza w zakresie 150–500 l/min.
  • Ochrona przed ponownym uruchomieniem.
  • Stopień schładzania.
  • Wyświetlacz LCD i wskaźnik ciepła resztkowego.

Zastosowanie:

Do zgrzewania i ponownego kształtowania tworzyw sztucznych, do obkurczania, usuwania farby, lutowania, suszenia, rozmrażania.