{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiał ostrza | HM | |
⌀ D arkusza | 230 mm | |
⌀ otworu | 25,4 mm | |
pasują do | 078234, wielk. 8230 | |
nadaje się do materiału | INOX | |
Liczba zębów | 60 | |
liczba zębów zoptymalizowana dla | Grubość materiału 4 - 5 mm, siatka, aluminium | |
szerokość skrawania B | 1,4 mm | |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
Numer artykułu | 078239 60 | |
EAN / GTIN | 4260052462850 | |
Numer producenta | 72223060 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Piła tarczowa HM Drytec® ⌀ 230×25,4 mm do obróbki INOX, liczba zębów: 60
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
512,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
512,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
330,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
368,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
594,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba zębów | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
⌀ D arkusza | 230 mm | 400 mm | 216 mm | 250 mm | 300 mm |
⌀ otworu | 25,4 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
pasują do | 078234, wielk. 8230 | ||||
szerokość skrawania B | 1,4 mm | 3,5 mm | 2,8 mm | 3,2 mm | 2,4 mm |
Otwory zabieraka liczba/⌀/średnica podziałowa | 2/7/42 i 2/9/46 i 2/10/60 mm | 2/7/42 mm | 2/7/42 i 2/9/46 i 2/10/60 mm | 2/10/60 i 2/11/63 i 2/12/64 i 2/7/42 mm | |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) | Piły tarczowe (tarcze) | Piły tarczowe (tarcze) | Piły tarczowe (tarcze) | Piły tarczowe (tarcze) |