{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka transportowa | |
oznaczenie producenta | 8320 | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 1 800 W | |
maksymalna prędkość obrotowa | 1 700 min-1 | |
⌀ brzeszczotu | 320 mm | |
maks. głębokość cięcia 90° | 120 mm | |
masa | 8,4 kg | |
Napięcie w sieci | 230 V | |
częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
Rodzaj produktu | Piły |
Numer artykułu | 078234 8320 | |
EAN / GTIN | 4260052318508 | |
Numer producenta | 608270 |