Ręczne piły tarczowe do metalu 8203

Nr art.: 078234 8203
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka transportowa

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
oznaczenie producenta 8203
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 700 W
maksymalna prędkość obrotowa 3 700 min-1
⌀ brzeszczotu 203 mm
maks. głębokość cięcia 90° 67 mm
maks. głębokość cięcia 45° 42 mm
masa 6,3 kg
Napięcie w sieci 230 V
częstotliwość sieciowa 50 Hz
Rodzaj produktu Piły

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078234 8203
EAN / GTIN 4260052466797

Opis

Wykonanie:

Piła tarczowa do metali, do wydajnego i bezpiecznego cięcia bez zadziorów kształtowników i rur stalowych, metali nieżelaznych, blach, płyt metalowych i paneli kompozytowych, bez powodowania iskrzenia.
  • nie jest potrzebne stosowanie cieczy chłodząco-smarującej 
  • nie jest konieczna obróbka końcowa 
  • duża prędkość cięcia

ręczne piły tarczowe do metalu
  • dokładne prowadzenie tarczy piły, niewielka ilość zadziorów 
  • solidna płyta podstawy.
Ręczna piła tarczowa do metalu.
  • Regulacja głębokości za pomocą skali.
  • Komora na wióry.
  • Do blach metalowych do 10 mm oraz paneli warstwowych i profili do 67 mm.

Wskazówka:

Szyny prowadzące do 078234 dostarczane na zapytanie:
Szyna prowadząca 1400 mm do rozm. 8320
Szyna prowadząca 600–1200 mm do rozm. 8230.
Piła tarczowa do metalu DRY MITER Cutter 9410ND do precyzyjnego piłowania w małych, delikatnych materiałach dostępna na zapytanie.
Ręczna piła tarczowa do metalu w wersji bezprzewodowej jest dostępna pod nr. 078234 rozm. 8203E.