• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wyrzynarki akumulatorowe GST1270

Nr art.: 078201 GST1270
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 12 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Bosch 12 V
oznaczenie producenta GST 12V-70
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 3 Ah
Napięcie akumulatorów 12 V
liczba skoków 1 500 min-1 - 2 800 min-1
maks. grubość przecinanej stal węglowej 3 mm
maks. grubość przecinanego drewna 70 mm
cięcie pod kątem tak
skok wahadłowy Zestaw kluczy trzpieniowych 6-kątnych
masa 1,5 kg
maks. wibracje wg EN 5,5 m/s2
konstrukcja Zwarty kształt prosty
cechy szczególne Latarka prętowa LED,
odpowiednie brzeszczoty 588400 − 588551
wymiana narzędzi bez użycia narzędzi tak, system SDS
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Piły

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078201 GST1270
EAN / GTIN 3165140895200
Numer producenta 06015A1005

Opis

Wykonanie:

otwornica Bosch z łatwą wymianą brzeszczotów bez użycia narzędzi dzięki systemowi Bosch SDS.
Lekka i kompaktowa wyrzynarka akumulatorowa w formie prostej.
  • Electronic Motor Protection (EMP) chroni silnik przed przeciążeniem i zapewnia wysoką żywotność,
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem,
  • dołączalne diody LED zapewniają jasne oświetlenie obszaru ciecia.
  • Uchwyt umiejscowiony niezwykle blisko linii cięcia, co umożliwia wykonywanie bardzo precyzyjnych cięć.

W dostawie:

W komplecie 2 akumulatory litowo-jonowe 12 V / 3,0 Ah, ładowarka, 2 brzeszczoty piły, zabezpieczenie przed zrywaniem wióra, zestaw odsysający, płoza ślizgowa, adapter odsysający, L-BOXX 102 oraz wkładka L-BOXX.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr 073851073866.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka