Zestaw brzeszczotów bagnetowych T118A

Nr art.: 588400 T118A
Ustaw cenę 5 Sztuka (PLN 7,74 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nazwa Cena jednostkowa z VAT
  • zoptymalizowane dla materiału: stal
  • grubość blachy (blacha pełna): 1-3
  • rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    materiał brzeszczotów HSS
    podziałka zębów 1,1 − 1,5 mm
    długość listków 92 mm
    Nazwa T118A
    przydatność _T118A
    zoptymalizowane dla materiału stal
    grubość blachy (blacha pełna) 1-3 mm
    rodzaj skrawania cięcie proste precyzyjne
    liczba brzeszczotów 5
    Rodzaj produktu Brzeszczoty bagnetowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 588400 T118A
    EAN / GTIN 4045197158130
    Numer producenta 588400 T118A

    Opis

    Wykonanie:

    Brzeszczoty bagnetowe do metalu , zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T.
    uzębienie progresywne umożliwia zarówno łatwe nacinanie (bez odskakiwania brzeszczotu w przypadku cienkich blach), jak i wysoką wydajność cięcia.

    W dostawie:

    5-częściowy