Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Nożyce akumulatorowe do wycinania rowków/cięcia blachy 7130036

Nr art.: 078100 7130036

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka transportowa
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: typ Fein E 18 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie typ Fein E 18 V
oznaczenie producenta ABSS 18 1.6E
Liczba dołączonych akumulatorów 0
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 18 V
liczba skoków 3 500 min-1
maksymalna grubość stali 400 N/mm2 1,6 mm
maksymalna grubość stali 800 N/mm2 0,8 mm
min. promień łuku 90 mm
prędkość skrawania 5 m/min - 8 m/min
Szerokość cięcia 5 mm
masa 1,9 kg
maks. wibracje wg EN < 2,5 m/s2
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Nożyce do cięcia blachy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078100 7130036
Numer producenta 71300361000

Opis

Wykonanie:

Nożyce akumulatorowe do wycinania rowków, do zastosowania przenośnego.
nożyce do wycinania rowków.
  • cięcie bez powodowania odkształceń;
  • otwarta głowica skrawająca, dla lepszej widoczności przy cięciu;
  • system szybkiej wymiany QuickIN, do szybkiej wymiany noży bez konieczności użycia klucza i bez regulacji.

W dostawie:

Wraz z walizką, bez akumulatora i ładowarki.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki zob. nr 073832 i nr 073845.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka