Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Nożyce akumulatorowe do wycinania rowków/cięcia blachy 7130016

Nr art.: 078100 7130016

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka transportowa
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Fein typ E 14 V

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Fein typ E 14 V
oznaczenie producenta ABSS1.6E
pojemność akumulatora 4 Ah
Napięcie akumulatorów 14,4 V
liczba skoków 3 500 min-1
maksymalna grubość stali 400 N/mm2 1,6 mm
maksymalna grubość stali 800 N/mm2 0,8 mm
min. promień łuku 90 mm
prędkość skrawania 5 m/min - 8 m/min
Szerokość cięcia 5 mm
masa 1,9 kg
maks. wibracje wg EN < 2,5 m/s2
Rodzaj produktu Nożyce do cięcia blachy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078100 7130016

Opis

Wykonanie:

Nożyce akumulatorowe do wycinania rowków, do zastosowania przenośnego.
  • Cięcie bez odkształceń.
  • Otwarta głowica skrawająca dla lepszej widoczności podczas cięcia.
  • System szybkiej wymiany QuickIN do szybkiej wymiany noży bez regulacji i bez konieczności użycia klucza.

W dostawie:

Wraz z walizką, bez akumulatora i ładowarki.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki zob. nr 073832 i nr 073845.