{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | XCE 10-8 125 | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 1 010 W | |
zakres prędkości obrotowej | 140 min-1 - 430 min-1 | |
maks. ⌀ narzędzia do polerowania | 160 mm | |
masa | 2,6 kg | |
długość przewodu | 4 m | |
Rodzaj produktu | Polerki |
Numer artykułu | 077771 XCE10-8125 | |
EAN / GTIN | 4030293180550 | |
Numer producenta | 418072 |