Polerka PE14-118

Nr art.: 077771 PE14-118
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta PE 14-1 180
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    pobór mocy 1 400 W
    zakres prędkości obrotowej 250 min-1 - 1 380 min-1
    uchwyty narzędziowe M 14
    maks. ⌀ narzędzia do polerowania 250 mm
    masa 2,3 kg
    długość 405 mm
    szerokość 117 mm
    długość przewodu 4 m
    Rodzaj produktu Polerki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 077771 PE14-118
    EAN / GTIN 4030293166806
    Numer producenta 395749

    Opis

    Wykonanie:

    • Elektronika mikroprocesorowa: bezstopniowa regulacja liczby obrotów, utrzymanie stałej liczby obrotów za pomocą tachogeneratora, ochrona przed przeciążeniem, blokada przed ponownym uruchomieniem i monitorowanie temperatury.
    • Mocny silnik 1400 W z wydajnym wentylatorem zapewniającym optymalne chłodzenie.
    • Płaska głowica z przekładnią zmniejsza odległość od powierzchni. Umożliwia to bezpieczne prowadzenie maszyny w dowolnym położeniu.
    • Tuleja chwytowa o ergonomicznym kształcie z okładziną SoftGrip.
    • Włącznik przyspieszenia umożliwiający powolny i delikatny start (początkowa liczba obrotów na poziomie 1
      (250/min)) oraz blokada pracy ciągłej.
    • Optymalne prowadzenie powietrza zapewnia najlepsze chłodzenie silnika i przekładni. Brak
      powietrza odpływowego przeszkadzającego użytkownikowi.
    • Z gumowaną półką umożliwiającą bezpieczne odkładanie

    Zastosowanie:

    Szczególnie nadaje się do obróbki dużych poziomych i pionowych powierzchni. Do stosowania w branży samochodowej, morskiej i lotniczej. Polerowanie z wyjątkowo niskimi obrotami i wysokim momentem obrotowym, np. w przypadku powierzchni wrażliwych na ciepło.