{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka transportowa | |
oznaczenie producenta | Zestaw startowy WPO – stal stopowa | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 1 200 W | |
zakres prędkości obrotowej | 900 min-1 - 2 500 min-1 | |
uchwyty narzędziowe | M14 | |
maks. ⌀ narzędzia do polerowania | 250 mm | |
masa | 2,4 kg | |
maks. wibracje wg EN | 3,5 m/s2 | |
Rodzaj produktu | Polerki |
Numer artykułu | 077712 72214950 | |
EAN / GTIN | 4014586862743 | |
Numer producenta | 72214950010 |