Polerki kątowe WPO 72214900

Nr art.: 077712 72214900
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta WPO 14−25 E
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 200 W
zakres prędkości obrotowej 900 min-1 - 2 500 min-1
uchwyty narzędziowe M14
maks. ⌀ narzędzia do polerowania 250 mm
masa 2,4 kg
maks. wibracje wg EN 3,5 m/s2
Rodzaj produktu Polerki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077712 72214900
EAN / GTIN 4014586862729
Numer producenta 72214900230

Opis

Wykonanie:

  • bezstopniowa, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej optymalne wykorzystanie zamocowanego narzędzia 
  • ze sworzniem mocującym również do wykorzystania jako pełnowartościowa maszyna dosatynowania 
  • bardzo wysoka stabilność prędkości obrotowej pod każdym obciążeniem, w całym zakresie regulacji 
  • blokada samoczynnego uruchomienia zapobiega niekontrolowanemu, ponownemu uruchomieniu narzędzia po przerwie w dostawie prądu.

W dostawie:

precyzyjna polerka kątowa WPO 14-27 E, dodatkowy uchwyt.

Wyp. dodatkowe:

Zestaw podstawowy do powierzchni, nr 077718, wielk. F,
zestaw do satynowania kształtowników, nr 077718, wielk. S,
zestaw do polerowania, nr 077718, wielk. P,
zestaw do rur, nr 077718, wielk. R.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka