{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka systemowa (HD = Heavy Duty) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Milwaukee typ HB 18 V; Milwaukee typ B 18 V | |
oznaczenie producenta | M18FSAGF125XPDB-OX | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
maksymalna prędkość obrotowa | 3 500 min-1 - 8 500 min-1 | |
maks. ⌀ tarczy | 125 mm | |
maks. głębokość cięcia | 33 mm | |
masa | 2,7 kg | |
maks. wibracje wg EN | 5,01 m/s2 | |
zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak | |
układ czuwakowy | tak | |
Układ łagodnego rozruchu | tak | |
Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak | |
Kickbackstop | tak | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |
Numer artykułu | 077143 4933478437 | |
EAN / GTIN | 4058546346287 |