Akumulator litowo-jonowy High Output™, 3,0 Ah, typ akumulatora: MHB3

Nr art.: 073808 MHB3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ akumulatora Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta M18HB3
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 3 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
pasują do 18V Milwaukee
Masa na akumulator 612 g
Rodzaj produktu Akumulator

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 073808 MHB3
EAN / GTIN 4058546286972
Numer producenta 4932471069

Opis

Wykonanie:

Akumulatory Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™.
  • Z poprawionym chłodzeniem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc.
  • Do zastosowań wysokiej mocy przy ekstremalnych obciążeniach – stosowanie w temperaturze do -28°C.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka