• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Szlifierki kątowe z głowicą płaską Akumulator 4933478438

Nr art.: 077139 4933478438
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ HB 18 V; Milwaukee typ B 18 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ HB 18 V; Milwaukee typ B 18 V
oznaczenie producenta M18FSAGF125XB-OX
Liczba dołączonych akumulatorów 0
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 18 V
maksymalna prędkość obrotowa 8 500 min-1
maks. ⌀ tarczy 125 mm
masa 2,6 kg
maks. wibracje wg EN 4,86 m/s2
zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
układ czuwakowy nie
Układ łagodnego rozruchu tak
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
Kickbackstop tak
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077139 4933478438
EAN / GTIN 4058546346294

Opis

Wykonanie:

Wydajna szlifierka kątowa M18 FUEL™ z głowicą płaską do prac w ciasnych miejscach.
  • Konstrukcja z głowicą płaską umożliwia pracę pod kątem wynoszącym maks. 42°.
  • Z systemem szybkiej wymiany FIXTEC, do wymiany ściernic bez użycia narzędzi.
  • RAPIDSTOP™ umożliwia szybkie spowolnienie pracy ściernicy w czasie krótszym niż 2 sekundy.
  • Blokada ponownego rozruchu i zabezpieczenie przed odrzutem gwarantują bezpieczną pracę.

W dostawie:

Bez akumulatora i ładowarki. W komplecie uchwyt przeciwwibracyjny, osłona, kratki zabezpieczające przed zapyleniem, zestaw mocujący i pojemnik HD.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i akcesoria zob. od nr 073809 i nr 073840.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka