{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | AGV13-125XSPDE/przełącznik czuwakowy | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 1 250 W | |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 000 min-1 | |
maks. wibracje wg EN | 7,8 m/s2 | |
maks. ⌀ tarczy | 125 mm | |
maks. głębokość cięcia | 33 mm | |
masa | 2,3 kg | |
układ czuwakowy | tak | |
Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak | |
Kickbackstop | tak | |
cechy szczególne | M14, FIXTEC | |
Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |
Numer artykułu | 077131 AGV13-125X | |
EAN / GTIN | 4002395140794 | |
Numer producenta | 4933451578 |