Szlifierki kątowe AGV10125EK

Nr art.: 077131 AGV10125EK
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta AGV10-125EK
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 000 W
maksymalna prędkość obrotowa 11 000 min-1
maks. wibracje wg EN 2,6 m/s2
maks. ⌀ tarczy 125 mm
maks. głębokość cięcia 33 mm
masa 2,2 kg
układ czuwakowy nie
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
cechy szczególne krótka konstrukcja
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077131 AGV10125EK
EAN / GTIN 4002395260898
Numer producenta 4933451222

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa szlifierka kątowa MILWAUKEE ⌀ 125 mm. Kompaktowa, mocna szlifierka kątowa o dużej głębokości cięcia dzięki płaskiej, metalowej głowicy z przekładnią.
  • Kabel zasilający o dł. 4 m.
  • Blokada wrzeciona umożliwia szybką wymianę tarcz.
  • Szybkie przestawianie osłony zabezpieczającej.
  • Blokada przed ponownym uruchomieniem w przypadku zaniku zasilania.
szlifierka kątowa 1000 W / 125 mm, krótka konstrukcja. Z zestawem mocującym.

W dostawie:

Uchwyt, osłona, nakrętka mocująca.

Wskazówka:

Wszystkie szlifierki kątowe z blokowanym wyłącznikiem nie mają funkcji czuwakowej.