• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Akumulatorowa szlifierka kątowa bez akumulatora BEWS18BLPX

Nr art.: 077126 BEWS18BLPX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: AEG typ AS 18 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie AEG typ AS 18 V
oznaczenie producenta BEWS18-125BLPX2-0
Liczba dołączonych akumulatorów 0
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 18 V
maksymalna prędkość obrotowa 8 500 min-1
maks. ⌀ tarczy 125 mm
maks. głębokość cięcia 26 mm
masa 2,16 kg
maks. wibracje wg EN 5,4 m/s2
zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
układ czuwakowy tak
Układ łagodnego rozruchu nie
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
Kickbackstop nie
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077126 BEWS18BLPX
EAN / GTIN 4058546411428

Opis

Wykonanie:

Bezszczotkowa i wydajna szlifierka kątowa 18 V o kompaktowej konstrukcji.
  • Szybkie przestawianie osłony zabezpieczającej.
  • Przełącznik łopatkowy dla większej kontroli i bezpieczeństwa.
  • Ostrzegawcza lampa LED do ochrony przed przeciążeniem.

W dostawie:

Bez akumulatora i ładowarki.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory zastępcze i ładowarki – zob. pod nr 073820 i nr 073846.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka