Akumulator litowo-jonowy SHD AS18

Nr art.: 073846 AS18
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ akumulatora Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 4 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
pasują do Urządzenia AEG 18V
Rodzaj produktu Akumulator

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 073846 AS18
EAN / GTIN 4058546361419

Opis

Wykonanie:

Nowa technologia akumulatorów HD zapewnia wyższą moc przy wymagających zastosowaniach i jest kompatybilna wstecznie ze wszystkimi urządzeniami AEG 18 V. Technologia PRO Lithium-Ion™ zapewnia ponadto optymalną platformę akumulatorów z potrójną ochroną:
  • Kontrola temperatury: chroni akumulator przed przegrzaniem.
  • Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem: steruje natychmiastowym wyłączeniem przy przeciążeniu.
  • Układ nadzoru ogniw: chroni akumulator przed głębokim rozładowaniem.

Pasuje do:

System AEG 18 V.