Szlifierka kątowa GWX 9-115S

Nr art.: 077050 9-115S
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
    oznaczenie producenta GWX 9-115 S
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    pobór mocy 900 W
    zakres prędkości obrotowej 2 800 min-1 - 11 000 min-1
    maks. ⌀ tarczy 115 mm
    masa 2,1 kg
    Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
    cechy szczególne Zmienna prędkość obrotowa
    Seria System X-LOCK
    Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 077050 9-115S
    EAN / GTIN 3165140962537
    Numer producenta 06017B1000

    Opis

    Wykonanie:

    • Łatwo i szybko: Łatwa wymiana akcesoriów do szlifierek kątowych bez ryzyka utraty części i konieczności stosowania dodatkowych narzędzi.
    • Nie jest konieczny dodatkowy klucz.
    • Kompleksowo: Duży wybór szlifierek kątowych i akcesoriów przy pełnej kompatybilności wstecznej.
    • Maksymalny komfort dzięki w pełni beznarzędziowej i szybkiej wymianie akcesoriów.
    • Niezawodnie: Innowacyjny system X-LOCK zapobiega błędnemu montażowi akcesoriów wymagających uwzględnienia kierunku pracy. Najlepsza ochrona użytkownika dzięki sygnałowi akustycznemu przy prawidłowym montażu.
    • Czysta praca bez uciążliwych zarysowań! Mniej widoczne i rzadsze ślady szlifowania w przypadku szlifierek kątowych X-LOCK.
    Szlifierka kątowa 115 mm, silnik 900 W z chłodzeniem bezpośrednim. System X-Lock.

    W dostawie:

    Zawiera dodatkowy uchwyt Vibration Control, osłonę, walizkę narzędziową.