Szlifierka kątowa GWX 14-125

Nr art.: 077050 14-125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie karton
oznaczenie producenta GWX 14-125
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 400 W
zakres prędkości obrotowej 11 000 min-1
maks. ⌀ tarczy 125 mm
masa 2,3 kg
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
cechy szczególne Układ łagodnego rozruchu
Seria System X-LOCK
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077050 14-125
EAN / GTIN 3165140962322
Numer producenta 06017B7000

Opis

Wykonanie:

  • Łatwo i szybko: Łatwa wymiana akcesoriów do szlifierek kątowych bez ryzyka utraty części i konieczności stosowania dodatkowych narzędzi.
  • Nie jest konieczny dodatkowy klucz.
  • Kompleksowo: Duży wybór szlifierek kątowych i akcesoriów przy pełnej kompatybilności wstecznej.
  • Maksymalny komfort dzięki w pełni beznarzędziowej i szybkiej wymianie akcesoriów.
  • Niezawodnie: Innowacyjny system X-LOCK zapobiega błędnemu montażowi akcesoriów wymagających uwzględnienia kierunku pracy. Najlepsza ochrona użytkownika dzięki sygnałowi akustycznemu przy prawidłowym montażu.
  • Czysta praca bez uciążliwych zarysowań! Mniej widoczne i rzadsze ślady szlifowania w przypadku szlifierek kątowych X-LOCK.
Szlifierka kątowa 125 mm z silnikiem 1400 W. System X-Lock.

W dostawie:

W komplecie uchwyt dodatkowy, osłona i karton.