Szlifierka kątowa GWX bez akumulatora 18V15SC

Nr art.: 077011 18V15SC
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V
  • złącze: złącze Bluetooth

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria System X-LOCK
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Bosch 18 V
złącze złącze Bluetooth
oznaczenie producenta GWX 18V-15 SC
Liczba dołączonych akumulatorów 0
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 18 V
zakres prędkości obrotowej 3 400 min-1 - 9 800 min-1
uchwyty narzędziowe System X-LOCK
maks. ⌀ tarczy 125 mm
masa 2 kg
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
Kickbackstop tak
zasilanie energią Zasilanie z baterii
cechy szczególne BITURO; Kickback Control; Drop Control
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077011 18V15SC
EAN / GTIN 3165140964562
Numer producenta 06019H6500

Opis

Wykonanie:

  • Łatwo i szybko: Łatwa wymiana akcesoriów do szlifierek kątowych bez ryzyka utraty części i konieczności stosowania dodatkowych narzędzi.
  • Nie ma konieczności stosowania dodatkowych kluczy.
  • Kompleksowo: Duży wybór szlifierek kątowych i akcesoriów przy pełnej kompatybilności wstecznej.
  • Maksymalny komfort dzięki w pełni beznarzędziowej i szybkiej wymianie akcesoriów.
  • Niezawodnie: Innowacyjny system X-LOCK zapobiega błędnemu montażowi akcesoriów wymagających uwzględnienia kierunku pracy. Maksymalne bezpieczeństwo użytkowników dzięki sygnałowi akustycznemu przy prawidłowym montażu.
  • Czysta praca bez uciążliwych zarysowań! Mniej widoczne i rzadsze ślady szlifowania w przypadku szlifierek kątowych X-Lock.
Akumulatorowa szlifierka kątowa z technologią BITURBO Brushless z X-Lock.
  • Taka sama wydajność jak w przypadku urządzenia przewodowego 1000 do 1800 W.
  • Umożliwia szybsze cięcie i większy ubytek metalu niż dotychczasowe szlifierki akumulatorowe.
  • Większe bezpieczeństwo dzięki inteligentnemu systemowi hamowania oraz funkcjom KickBack i Drop Control.
  • Wybór poszczególnych stopni prędkości odbywa się za pomocą interfejsu użytkownika i modułu Bluetooth Connectivity.

W dostawie:

Bez akumulatorów i ładowarki. Z dodatkowym uchwytem Vibration Control, osłoną, L-BOXX 136.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory ProCore 18 V i pakiety startowe zob. nr 073857 wielk. C18 i nr 073865 wielk. C18