{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | System X-LOCK | |
Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 18 V | |
oznaczenie producenta | GWX 18V-15 C | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
zakres prędkości obrotowej | 9 800 min-1 | |
uchwyty narzędziowe | System X-LOCK | |
maks. ⌀ tarczy | 125 mm | |
masa | 2,3 kg | |
Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak | |
Kickbackstop | tak | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
cechy szczególne | BITURBO; Kickback Control; Drop Control | |
Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |
Numer artykułu | 077011 18V15C | |
EAN / GTIN | 4059952512037 | |
Numer producenta | 06019H6400 |