{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka transportowa | |
chwyt | SDS Max | |
oznaczenie producenta | GBH 18V-45 C | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie | 45 mm | |
liczba udarów | 2 760 min-1 | |
energia udaru | 12,5 J | |
kształt uchwytu narzędziowego | SDS Max | |
masa | 8 kg | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Rodzaj produktu | Młoty udarowe |
Numer artykułu | 075515 GBH18V45C | |
EAN / GTIN | 3165140915427 | |
Numer producenta | 0611913000 |