{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 18 V | |
oznaczenie producenta | GBH 18V-24 C | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 5 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 30 mm | |
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie | 24 mm | |
liczba udarów | 4 350 min-1 | |
energia udaru | 2,4 J | |
kształt uchwytu narzędziowego | SDS-Plus | |
masa | 2,9 kg | |
maks. wibracje wg EN | 16 m/s2 | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Rodzaj produktu | Młoty udarowe |
Numer artykułu | 075515 GBH18V24C | |
EAN / GTIN | 4053423235067 | |
Numer producenta | 0611923003 |