• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wiertarki dwubiegowe 720555

Nr art.: 075150 720555
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta BOP 13-2
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 550 W
robocze prędkości obrotowe (1. stopień) 0 min-1 - 680 min-1
robocze prędkości obrotowe (2. stopień) 0 min-1 - 2 200 min-1
gniazdo uchwytu wiertarskiego 1/2 cala − 20 UNF
zakres mocowania uchwytu wiertarskiego 1,5 mm - 13 mm
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w stali na 1. biegu 13 mm
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w stali na 2. biegu 10 mm
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w drewnie na 1. biegu 37 mm
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w drewnie na 2. biegu 27 mm
nadaje się do materiału stal
masa 2 kg
maks. wibracje wg EN < 2,5 m/s2
Rodzaj produktu Wiertarka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 075150 720555
EAN / GTIN 4014586882567
Numer producenta 72055560000

Opis

Wykonanie:

  • Kompaktowa ręczna wiertarka 2-biegowa do wiercenia, pogłębiania, gwintowania i wkręcania.
  • Płynna, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej, zapewnia dobre wyczucie przy nawiercaniu i wkręcaniu.
  • Zintegrowany przełącznik obrotów prawych/lewych zapewnia komfortową obsługę.

Uzębiony uchwyt dodatkowy umożliwia pewne chwytanie (kształtowo).

Zaleta:

Bezstopniowa, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej.

W dostawie:

1 szybkomocujący uchwyt wiertarski z zabezpieczeniem zaciskowym, 1  dodatkowa rękojeść.

Wskazówka:

Pasujące wiertła kręte zob. od nr 114000.