Wiertarki dwubiegowe 720554

Nr art.: 075150 720554
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta BOP 10-2
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    pobór mocy 500 W
    robocze prędkości obrotowe (1. stopień) 0 min-1 - 700 min-1
    robocze prędkości obrotowe (2. stopień) 0 min-1 - 2 250 min-1
    gniazdo uchwytu wiertarskiego 1/2 cala − 20 UNF
    zakres mocowania uchwytu wiertarskiego 1,5 mm - 13 mm
    maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w stali na 1. biegu 10 mm
    maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w stali na 2. biegu 8 mm
    maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w drewnie na 1. biegu 35 mm
    maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w drewnie na 2. biegu 25 mm
    nadaje się do materiału stal
    masa 2 kg
    maks. wibracje wg EN < 2,5 m/s2
    Rodzaj produktu Wiertarka

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 075150 720554
    EAN / GTIN 4014586882512
    Numer producenta 72055460000

    Opis

    Wykonanie:

    • Kompaktowa ręczna wiertarka 2-biegowa do wiercenia, pogłębiania, gwintowania i wkręcania.
    • Płynna, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej, zapewnia dobre wyczucie przy nawiercaniu i wkręcaniu.
    • Zintegrowany przełącznik obrotów prawych/lewych zapewnia komfortową obsługę.

    Uzębiony uchwyt dodatkowy umożliwia pewne chwytanie (kształtowo).

    Zaleta:

    Bezstopniowa, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej.

    W dostawie:

    1 szybkomocujący uchwyt wiertarski z zabezpieczeniem zaciskowym, 1  dodatkowa rękojeść.

    Wskazówka:

    Pasujące wiertła kręte zob. od nr 114000.