Wkrętarki udarowe akumulatorowe GDX18V210C

Nr art.: 074052 GDX18V210C
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V
  • złącze: złącze Bluetooth

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
    odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Bosch 18 V
    oznaczenie producenta GDX18V210C
    Liczba dołączonych akumulatorów 2
    zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
    rodzaj akumulatora litowo-jonowy
    pojemność akumulatora 4 Ah
    Napięcie akumulatorów 18 V
    Stopień momentu obrotowego 3
    maksymalna ⌀ śrub (8,8 − 12,9) M16
    maks. moment obrotowy w materiałach twardych 210 Nm
    liczba uderzeń 0 min-1 - 4 100 min-1
    maks. moment zrywający 370 Nm
    profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego Sześciokąt wewnętrzny, czworokąt zewnętrzny
    wymiary uchwytu narzędziowego 1/2 cal; 1/4 cal
    masa 1,2 kg
    maks. wibracje wg EN 9,8 m/s2
    typowe zastosowanie Strong
    złącze złącze Bluetooth
    Rodzaj produktu wkrętarki udarowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 074052 GDX18V210C
    EAN / GTIN 4059952587745
    Numer producenta 06019J0203

    Opis

    Wykonanie:

    Wkrętarka udarowa akumulatorowa.
    • Obroty prawe/lewe.
    • Wskaźnik stanu naładowania akumulatorów.
    Mocna wiertarkowkrętarka udarowa z 2 trybami pracy do metalu i drewna oraz modułem Bluetooth-Connectivity.
    • Specjalny uchwyt narzędziowy łączy czworokąt 1/2 cala z sześciokątem 1/4 cala.
    • 3-stopniowa PowerControl – do różnych momentów obrotowych podczas różnych zastosowań.
    • Dalsze parametry i tryby pracy regulowane indywidualnie w aplikacji Toolbox.

    W dostawie:

    W komplecie 2× akumulator litowo-jonowy, ładowarka, walizka L-BOXX.

    Wskazówka:

    Odpowiednie akumulatory zapasowe i ładowarki są dostępne pod nr 073851− 073867.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka