{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 18 V | |
oznaczenie producenta | GDS 18V-450 HC | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 4 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
maks. moment obrotowy na 1. stopniu | 250 Nm | |
maks. moment obrotowy na 2. stopniu | 330 Nm | |
maks. moment obrotowy na 3. stopniu | 450 Nm | |
maksymalna ⌀ śrub (8,8 − 12,9) | M 20 | |
maks. moment obrotowy w materiałach twardych | 450 Nm | |
Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 2 300 min-1 | |
liczba uderzeń | 0 min-1 - 3 300 min-1 | |
liczba uderzeń na 1. stopniu | 1 900 min-1 | |
liczba uderzeń na 2. stopniu | 2 500 min-1 | |
liczba uderzeń na 3. stopniu | 3 300 min-1 | |
maks. moment zrywający | 800 Nm | |
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego | czworokątem zewnętrznym | |
wymiary uchwytu narzędziowego | 1/2 cal | |
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 1 500 min-1 | |
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu | 2 300 min-1 | |
Masa bez akumulatorów | 1,6 kg | |
masa | 2,1 kg | |
maks. wibracje wg EN | 14,5 m/s2 | |
typowe zastosowanie | Heavy Duty | |
Rodzaj produktu | wkrętarki udarowe |
Numer artykułu | 074052 GDS18450HC | |
EAN / GTIN | 4059952568034 | |
Numer producenta | 06019K4002 |