wkrętarki udarowe BSS18C12ZC

Nr art.: 074016 BSS18C12ZC
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: AEG typ AS 18 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie AEG typ AS 18 V
oznaczenie producenta BSS18C12ZC
Liczba dołączonych akumulatorów 0
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 18 V
maksymalny moment obrotowy 410 Nm
liczba uderzeń 0 min-1 - 3 100 min-1
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego czworokątem zewnętrznym
wymiary uchwytu narzędziowego 1/2 cal
masa 3 kg
typowe zastosowanie Strong
Rodzaj produktu wkrętarki udarowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 074016 BSS18C12ZC
EAN / GTIN 4058546413637

Opis

Wykonanie:

Mocna akumulatorowa wkrętarka udarowa 18 V z czworokątnym uchwytem narzędziowym 1/2 cala.
  • Oświetlenie diodowe miejsca pracy.
  • Uchwyt z okładziną Softgrip.
  • Hak do paska.

W dostawie:

Bez akumulatora i ładowarki, w pudełku.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory zapasowe można znaleźć pod nr 073846073848. Zestawy startowe pod nr 073844.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka