Wkrętarki udarowe akumulatorowe 71150664

Nr art.: 074000 71150664
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizki transportowe
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Drobny typ E 18 V

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Opakowanie Walizki transportowe
    odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Drobny typ E 18 V
    oznaczenie producenta ASCD 18-300 W2
    Liczba dołączonych akumulatorów 0
    zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
    rodzaj akumulatora litowo-jonowy
    Napięcie akumulatorów 12 V; 18 V
    maksymalny moment obrotowy 290 Nm
    maksymalna ⌀ śrub (8,8 − 12,9) M18
    liczba uderzeń 0 min-1 - 3 400 min-1
    profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego czworokątem zewnętrznym
    wymiary uchwytu narzędziowego 1/2 cal
    masa 1 kg
    maks. wibracje wg EN 6 m/s2
    typowe zastosowanie Heavy Duty
    nadaje się do materiału stal
    Rodzaj produktu wkrętarki udarowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 074000 71150664
    EAN / GTIN 4014586887425
    Numer producenta 71150664000

    Opis

    Wykonanie:

    Wydajna akumulatorowa wkrętarka udarowa z bezszczotkowym silnikiem i 6-stopniową regulacją momentu obrotowego. Mechanizm udarowy wykonany całkowicie z metalu i ergonomiczna obsługa dzięki miękkiej powłoce.
    • Uchwyt czworokątny 1/2 cala.
    • Maks. moment obrotowy 290 Nm.
    • z interfejsem MultiVolt dla wszystkich akumulatorów litowo-jonowych FEIN (12–18 V).

    Zaleta:

    Elektroniczna, 6-stopniowa regulacja momentu obrotowego.

    W dostawie:

    Bez akumulatora i ładowarki, z L-BOXX.
    Bez akumulatora i ładowarki, z walizką transportową.

    Wskazówka:

    Pasujące akumulatory i ładowarki oraz zestawy startowe zob. nr 073851073866.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka