Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Wkrętarki udarowe akumulatorowe 71150764

Nr art.: 074000 71150764
  • Opakowanie: Walizka transportowa
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Drobny typ E 18 V

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Drobny typ E 18 V
oznaczenie producenta ASCD 18-200 W4
Liczba dołączonych akumulatorów 0
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 12 V; 18 V
maksymalny moment obrotowy 210 Nm
liczba uderzeń 0 min-1 - 3 000 min-1
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego HEX
wymiary uchwytu narzędziowego 1/4 cal
masa 1 kg
maks. wibracje wg EN 6 m/s2
typowe zastosowanie Heavy Duty
nadaje się do materiału stal
Rodzaj produktu wkrętarki udarowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 074000 71150764
EAN / GTIN 4014586887449
Numer producenta 71150764000

Opis

Wykonanie:

Wydajna akumulatorowa wkrętarka udarowa z bezszczotkowym silnikiem i 6-stopniową regulacją momentu obrotowego. Mechanizm udarowy wykonany całkowicie z metalu i ergonomiczna obsługa dzięki miękkiej powłoce.
  • Mocowanie bezpośrednie bitów HEX 1/4 cala.
  • Maks. moment obrotowy 210 Nm.
  • Wersja Select z interfejsem MultiVolt dla wszystkich akumulatorów litowo-jonowych FEIN (12–18 V).

Zaleta:

Elektroniczna, 6-stopniowa regulacja momentu obrotowego.

W dostawie:

Bez akumulatora i ładowarki, z L-BOXX.
Bez akumulatora i ładowarki, z walizką transportową.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki oraz zestawy startowe zob. nr 073851073866.