Akumulatorowe wkrętarki grzechotkowe M12FIR12-0

Nr art.: 070228 M12FIR12-0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 12 V

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 12 V
oznaczenie producenta M12FIR12-0
Liczba dołączonych akumulatorów 0
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 12 V
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 81 Nm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 0 min-1 - 175 min-1
uchwyty narzędziowe Czop czworokątny 1/2 cala
konstrukcja Wkrętarki grzechotkowe
masa 1,5 kg
maks. wibracje wg EN <2,5 m/s2
typowe zastosowanie Strong
nadaje się do materiału drewno
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Wkrętarka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 070228 M12FIR12-0
EAN / GTIN 4058546029722
Numer producenta 4933459800

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka kątowa oraz wkrętarka z grzechotką MILWAUKEE
  • elektroniczny układ REDLINK™ z płynnym sterowaniem prędkością obrotową, obroty prawe i lewe, zabezpieczenie przed przeciążeniem,
  • oświetlenie diodowe LED obszaru pracy.
  • Akumulatory litowo - jonowe Red z układem nadzoru ogniw i wskaźnikiem stanu naładowania.
Kompaktowa budowa zapewnia szybki dostęp przy wszystkich zastosowaniach np. przy pracach na silnikach lub przekładniach.
Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ ze wzmocnioną przekładnią i obudową zapewniającą długą żywotność.
Elektronika REDLINK PLUS™ do inteligentnego zarządzania wydajnością.

Zaleta:

Elektronika REDLINK PLUS™.

W dostawie:

Bez akumulatora i ładowarki.
W komplecie adapter 1/2 cala na 3/8 cala.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073814 oraz nr 073839.