Akumulatorowe wkrętarki grzechotkowe M12FHIR38

Nr art.: 070228 M12FHIR38
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 12 V

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 12 V
oznaczenie producenta M12FHIR38
Liczba dołączonych akumulatorów 0
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 2 Ah
Napięcie akumulatorów 12 V
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 47 Nm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 0 min-1 - 450 min-1
uchwyty narzędziowe Czworokąt 3/8''
konstrukcja Wkrętarki grzechotkowe
masa 1,4 kg
maks. wibracje wg EN < 2,5 m/s2
typowe zastosowanie Strong
Rodzaj produktu Wkrętarka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 070228 M12FHIR38
EAN / GTIN 4058546341053
Numer producenta 4933478172

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka kątowa oraz wkrętarka z grzechotką MILWAUKEE
  • elektroniczny układ REDLINK™ z płynnym sterowaniem prędkością obrotową, obroty prawe i lewe, zabezpieczenie przed przeciążeniem,
  • oświetlenie diodowe LED obszaru pracy.
  • Akumulatory litowo - jonowe Red z układem nadzoru ogniw i wskaźnikiem stanu naładowania.

W dostawie:

Bez akumulatora i ładowarki.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073814 oraz nr 073839.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka