{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Metabox | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Typ CAS 18 V | |
oznaczenie producenta | SB 18 LTX BL I | |
zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
konstrukcja silnika | bezszczotkowe | |
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich | 65 Nm | |
maks. moment obrotowy w materiałach twardych | 130 Nm | |
Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 0 - 2 000 | |
liczba udarów | 38 000 min-1 | |
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego | 1,5 mm - 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 68 mm | |
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie | 16 mm | |
Masa bez akumulatorów | 2,5 kg | |
typowe zastosowanie | Heavy Duty | |
Rodzaj produktu | Wiertarko-wkrętarki udarowe |
Numer artykułu | 070122 602360650 | |
EAN / GTIN | 4061792188174 |