Ładowarki akumulatorów ASC145

Nr art.: 073890 ASC145
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Typ CAS 18 V

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Typ CAS 18 V
napięcie znamionowe 36 V
Maksymalna liczba stanowisk ładowania 1
Rodzaj produktu Ładowarki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 073890 ASC145
EAN / GTIN 4061792155060
Numer producenta 627378000

Opis

Wykonanie:

Ładowarka do wsuwanych pakietów akumulatorów do wszystkich klas napięcia (12–36 V). Opatentowana technologia ładowania „AIR COOLED” zapewniająca krótki czas ładowania dzięki chłodzeniu akumulatora podczas ładowania.
Ładowarka szybkiego działania o mocy wyjściowej 145 W i nawet 4-krotnej prędkości ładowania.

Zaleta:

100% kompatybilność baterii – teraz także niezależnie od producenta.
Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.