• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa z akumulatorem litowo-jonowym, Typ: SB18LBL

Nr art.: 070121 SB18LBL

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Opakowanie: Metabox
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Typ CAS 18 V

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Metabox
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Typ CAS 18 V
oznaczenie producenta SB 18 L BL
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 2 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
konstrukcja silnika bezszczotkowe
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich 25 Nm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 60 Nm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 0 - 1 850
liczba udarów 26 000 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 32 mm
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie 10 mm
masa z akumulatorkiem 1,4 kg
Masa bez akumulatorów 0,9 kg
typowe zastosowanie Medium
Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarki udarowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 070121 SB18LBL
EAN / GTIN 4007430337597
Numer producenta 602331500
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa z bezszczotkowym silnikiem i przekładnią dwubiegową.
Do wyboru jest kompletne wyposażenie z 2 zestawami akumulatorów, ładowarką i solidną walizką z tworzywa sztucznego lub urządzenie bez akcesoriów w pudełku – o ile klient ma już akumulatory. Rzecz jasna zestawy akumulatorów i ładowarki można również zakupić oddzielnie.
Ponadto wszystkie akumulatory Metabo objęte są 3-letnią gwarancją, niezależnie od liczby cykli ładowania.
Dodatkowe detale, takie jak jasne światło robocze LED i praktyczny hak do paska, zapewniają jeszcze większy komfort pracy.
Do najcięższych zastosowań zalecamy typy bezszczotkowe, które można rozpoznać natychmiast po literach „BL” w oznaczeniu. Wyposażone są one również w termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, które chroni silnik przed przegrzaniem.
  • Akumulatorowa wiertarka udarowa o wyjątkowo zwartej konstrukcji do uniwersalnych zastosowań.
  • Funkcja wiercenia udarowego do wiercenia w murze.
  • Zintegrowana lampa warsztatowa LED z funkcją poświaty zapewnia optymalną jasność w obszarze roboczym.
  • Z praktycznym hakiem do paska i magazynkiem bitów, opcjonalnie mocowanym po prawej lub lewej stronie.

Zaleta:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.
Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

W dostawie:

W komplecie uchwyt wiertarski szybkomocujący, 2× akumulator litowo-jonowy, ładowarka oraz metaBox.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870073890.