{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Metabox | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Typ CAS 18 V | |
oznaczenie producenta | SB 18 L BL | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 2 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
konstrukcja silnika | bezszczotkowe | |
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich | 28 Nm | |
maks. moment obrotowy w materiałach twardych | 65 Nm | |
Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 0 - 500 | |
liczba udarów | 25 500 min-1 | |
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego | 1,5 mm - 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 40 mm | |
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie | 13 mm | |
Masa bez akumulatorów | 0,9 kg | |
typowe zastosowanie | Medium | |
Rodzaj produktu | Wiertarko-wkrętarki udarowe |
Numer artykułu | 070121 613157500 | |
EAN / GTIN | 4061792245945 |