{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | walizka systemowa (HD = Heavy Duty) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | AEG typ AS 18 V | |
oznaczenie producenta | BSB18SBL2-0 | |
zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
konstrukcja silnika | bezszczotkowy | |
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich | 32 Nm | |
maks. moment obrotowy w materiałach twardych | 65 Nm | |
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 0 min-1 - 500 min-1 | |
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu | 1 750 min-1 | |
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego | 1,5 mm - 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 40 mm | |
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie | 13 mm | |
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN | < 2,5 m/s2 | |
masa | 1,7 kg | |
typowe zastosowanie | Heavy Duty | |
Rodzaj produktu | Wiertarko-wkrętarka udarowa |
Numer artykułu | 070115 BSB18SBL2 | |
EAN / GTIN | 4058546403423 |