{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka transportowa | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Drobny typ E 18 V | |
oznaczenie producenta | ASB 18 Q | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 3 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
konstrukcja silnika | bezszczotkowy | |
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich | 32 Nm | |
maks. moment obrotowy w materiałach twardych | 60 Nm | |
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 0 min-1 - 450 min-1 | |
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu | 2 000 min-1 | |
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego | 1,5 mm - 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 50 mm | |
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie | 13 mm | |
maksymalne drgania z funkcją wiercenia udarowego wg EN | 13 m/s2 | |
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN | < 2,5 m/s2 | |
masa | 1,8 kg | |
typowe zastosowanie | Heavy Duty | |
nadaje się do materiału | Mur; Beton; kamień | |
Rodzaj produktu | Wiertarko-wkrętarka udarowa |
Numer artykułu | 070100 7113236H3 | |
EAN / GTIN | 2050002046450 | |
Numer producenta | ASB 18 QC 3AH |