Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe, Typ: 7104076H3

Nr art.: 070100 7104076H3
Kopiuj
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Bosch 18 V
oznaczenie producenta ASB 18 Q AS
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 4 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
konstrukcja silnika bezszczotkowy
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich 38 Nm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 60 Nm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 0 min-1 - 450 min-1
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu 2 000 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 50 mm
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie 13 mm
maksymalne drgania z funkcją wiercenia udarowego wg EN 13 m/s2
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN <2,5 m/s2
masa 1,8 kg
typowe zastosowanie Heavy Duty
Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarka udarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 070100 7104076H3
Kopiuj

Opis

Wykonanie:

  • Uchwyt wiertarski QuickIn z pełnego metalu (120 Nm) ze szczękami mocującymi powlekanymi węglikiem spiekanym, charakteryzujący się dużymi siłami mocowania.

2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa akumulatorowa z silnikiem bezszczotkowym.
  • Elektroniczne ustawienie liczby obrotów zapewnia miękkie i pewne nawiercanie i śrubowanie na obrotach lewych i prawych.
  • 2-biegowa przekładnia w całości z metalu, z dołączanym mechanizmem udarowym do wiercenia w metalu, kamieniu i murze.
  • Wielostopniowa regulacja momentu obrotowego i zdejmowany uchwyt wiertarski.
  • FEIN SafetyCell Technology. Zabezpiecza akumulator i maszynę przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.

W dostawie:

W zestawie 1× uchwyt wiertarski QuickIN (120 Nm), 1× klips na pasek, 1× L-BOXX.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne, zestawy startowe i ładowarki zob. od nr. 073851 i nr. 073863 − 073867.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka