Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe 71132364

Nr art.: 070100 71132364
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka transportowa
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Drobny typ E 18 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Drobny typ E 18 V
oznaczenie producenta ASB 18 Q Select
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 18 V
konstrukcja silnika bezszczotkowy
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich 32 Nm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 60 Nm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 0 min-1 - 450 min-1
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu 2 000 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 50 mm
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie 13 mm
maksymalne drgania z funkcją wiercenia udarowego wg EN 13 m/s2
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN < 2,5 m/s2
masa 1,3 kg
typowe zastosowanie Heavy Duty
nadaje się do materiału drewno; Mur; Beton; stal
Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarka udarowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 070100 71132364
EAN / GTIN 4014586887265
Numer producenta 71132364000

Opis

Wykonanie:

2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa akumulatorowa z silnikiem bezszczotkowym.
  • Elektroniczne ustawienie liczby obrotów zapewnia miękkie i pewne nawiercanie i śrubowanie na obrotach lewych i prawych.
  • 2-biegowa przekładnia w całości z metalu, z dołączanym mechanizmem udarowym do wiercenia w metalu, kamieniu i murze.
  • Wielostopniowa regulacja momentu obrotowego i zdejmowany uchwyt wiertarski.
  • Uchwyt wiertarski QuickIn z pełnego metalu (120 Nm) ze szczękami mocującymi powlekanymi węglikiem spiekanym, charakteryzujący się dużymi siłami mocowania.
  • FEIN SafetyCell Technology. Zabezpiecza akumulator i maszynę przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.

Zaleta:

FEIN SafetyCell Technology.

W dostawie:

W zestawie 1× uchwyt wiertarski QuickIN (120 Nm), 1× klips na pasek, 1× magazynek bitów oraz walizka transportowa.
Bez akumulatora i ładowarki.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073851073866.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka