Gwintownik uniwersalny GARANT Master Tap
GARANT MasterTap gwarantuje wysoką ekonomiczność i pewność procesu obróbki.
Master Tap GARANT jest wszechstronnym narzędziem do obróbki gwintów. Łączy najwyższą niezawodność procesu obróbki z maksymalną uniwersalnością. Zarówno w stali węglowej, stali inox, aluminium albo żeliwie specjalna geometria tego narzędzia umożliwia optymalne wytwarzanie wiórów. Ta uniwersalna możliwość zastosowania pozwala ograniczyć różnorodność posiadanych narzędzi przy jednocześnie zwiększonej wydajności.
Wysokowydajny gwintownik GARANT Master Tap ALU został opracowany specjalnie do aluminium i stopów metali nieżelaznych.
GARANT Master Tap STEEL został opracowany specjalnie do stali trudnoobrabialnych i materiałów o dużej wytrzymałości na rozciąganie.
Nowo opracowany Master Tap INOX GARANT jest specjalistą do stali nierdzewnych VA. W tym stawiającym szczególne wymagania materiale pracuje on w sposób zapewniający całkowitą niezawodność procesu obróbki i stanowi przy tym bardzo ekonomiczne rozwiązanie.
Poznaj rodzinę GARANT Master Tap:
GARANT Master Tap ALU – do aluminium i metali nieżelaznych
Wysokowydajny GARANT Master Tap ALU został opracowany specjalnie do stopów aluminium i metali nieżelaznych. Wzajemne oddziaływanie proszkowego metalurgicznego materiału skrawającego, najnowszej generacji powłoki DLC i ekskluzywnej geometrii sprawia, że jest to pierwszy wybór w obróbce aluminium. Dynamiczna podziałka śrubowa w połączeniu z dostosowanymi rowkami wiórowymi i wymiarami liniowymi umożliwia optymalne formowanie i odprowadzanie wiórów w stopach aluminium dających długie wióry, nawet w przypadku zbyt głębokich gwintów.
Zalety GARANT Master Tap ALU
- Do obróbki aluminium i stopów metali nieżelaznych.
- M / EG-M / M – bardzo długie / MF / G do otworów nieprzelotowych i przelotowych.
- W wersji DL – bardzo długie rowki wiórowe i długość szyjki dla głębokości gwintów do 4×D.
- Wersja GL z dynamiczną zmianą skoku w celu zapewnienia optymalnego odprowadzania wiórów.
- Ekskluzywna powłoka DLC.
Te cechy sprawiają, że GARANT Master Tap ALU to najlepszy wybór do obróbki aluminium:
- Precyzyjne przygotowanie krawędzi skrawającej: kontrolowane formowanie wiórów. Zapobiega powstawaniu mikroodprysków.
- Krótka faza: bez konturów kolizyjnych. Gwint dotyka prawie dna otworu.
- Dynamiczny skok śrubowy: optymalne odprowadzanie wiórów. Zapobiega owijaniu się wiórów wokół narzędzia. Bardzo wysoka niezawodność procesu.
- Najnowsza generacja powłoki DLC: zapobiega przywieraniu materiału. Chroni przed ściernymi formami zużycia dzięki wysokiej twardości powłoki.
- Materiał skrawający HSS-E-PM: wysoka stabilność krawędzi skrawającej. Wysoka odporność na zużycie.
- Zoptymalizowana długość szyjki: niezawodna obróbka gwintu do głębokości 4xD.
GARANT Master Tap STEEL
GARANT Master Tap STEEL
przekonuje swoimi optymalnymi powłokami, które zostały dopasowane specjalnie do różnych wymagań w obróbce otworów nieprzelotowych i przelotowych. Najnowszej generacji substrat stali szybkotnącej HSS-E-PM charakteryzuje się wysoką jednorodnością struktury, która gwarantuje maksymalną stabilność krawędzi skrawających i odporność na ścieranie. Specjalnie zaprojektowane ścięcie w nakroju gwintowników do otworów przelotowych zapewnia stabilność procesu gwintowania, również przy wysokich siłach skrawania. Odsadzenie gwintu prowadzącego przy gwintownikach do otworów nieprzelotowych zapobiega zakleszczeniu i zapewnia maksymalne bezpieczeństwo procesu.
Zalety, które przekonują:
- Maksymalna wydajność.
- Znakomity do stali o wysokiej wytrzymałości.
- Niezawodność procesu.
Wyróżniające cechy GARANT Master Tap STEEL:
- POWŁOKA TIAIN. Wysoka odporność na temperaturę. Mały współczynnik tarcia.
- ZOPTYMALIZOWANY GWINT PROWADZĄCY. Wysoka niezawodność procesu dzięki eliminacji zakleszczania.
- BRAK KONTURU KOLIDUJĄCEGO. Gwintowanie możliwe niemal do dna otworu.
- SUBSTRAT HSS-E-PM. Duża stabilność krawędzi skrawającychi odporność na ścieranie.
- POWŁOKA TICN. Bardzo gładka warstwa wierzchnia. Zmniejszenie oporów skrawania w kierunku naporu.
- SPECJALNE ŚCIĘCIE W NAKROJU. Wysoka stabilność.
GARANT Master Tap STEEL w eShop:
GARANT MASTER TAP INOX
Gwintowniki Master Tap INOX GARANT zostały opracowane specjalnie do obróbki stali nierdzewnych. Pracują one w sposób zapewniający całkowitą niezawodność procesu obróbki stali VA, stawiających szczególnie wysokie wymagania. Optymalna odporność na ścieranie materiału narzędzia skrawającego, HSS-E-PM, innowacyjna mikrogeometria i wielowarstwowa warstwa ślizgowa TiAlN, o małym współczynniku tarcia zapewniają najwyższą możliwą wydajność.
Zalety:
- Wytwarzanie wiórów przez zoptymalizowaną krawędź skrawającą
- Odprowadzanie wiórów przez specjalną geometrię przestrzeni na wióry
- Zabezpieczenie przed ścieraniem dzięki zastosowaniu wysokogatunkowego materiału na narzędzia skrawające HSS-E-PM
- Wydajność dzięki specjalnej mikrogeometrii
- Trwałość dzięki najnowszej powłoce wielowarstwowej TiAlN
Warto odkryć szczególne właściwości GARANT Master Tap INOX:
- Zoptymalizowana geometria przestrzeni na wióry: kontrolowane odprowadzanie i wytwarzanie wiórów.
- Specjalna mikrogeometria: zależne od skoku parametry dla zaokrąglenia krawędzi skrawającej.
- Wykonanie bez konturu kolidującego: nacinanie gwintu jest możliwe prawie aż do dna otworu.
- Powłoka wielowarstwowa TiAlN: odporność na ścieranie dzięki bardzo twardej powierzchni warstwy i zmniejszonej temperaturze skrawania dzięki mniejszym współczynnikom tarcia.
- Materiał narzędzia skrawającego HSS-E-PM: duża odporność na ścieranie i optymalna sztywność na skręcanie.
- Zoptymalizowane ścięcie w nakroju: zmniejszone siły skrawania przy nacinaniu gwintu.
- Stabilna geometria grzbietów zębów: mniejsze wykruszenia krawędzi skrawających przy zmianie kierunku obrotów.
GARANT Master Tap INOX w eShop:
GARANT MASTER TAP – UNIWERSALNE NARZĘDZIE
Nasz uniwersalny gwintownik GARANT Master Tap jest przydatny do szerokiego spektrum materiałów. Dzięki unikatowemu połączeniu wysoko gatunkowego materiału narzędzia skrawającego, innowacyjnej geometrii i najnowszej techniki powlekania, gwintownik zapewnia bardzo dużą wydajność w wielu materiałach. I to przy najwyższej niezawodności procesu obróbki i ekonomiczności.
Zaprojektowany dla wysokiej wydajności gwintowania:
- Zoptymalizowana geometria szczytu zębów: zapewnia niezawodne zastosowanie przy obróbce najróżniejszych materiałów. Optymalnie ścina wiór i wygładza strefę odkształceń obrabianego materiału, poprzedzających powstanie wióra.
- Odpowiednio zaokrąglona krawędź skrawająca: dla optymalnego tworzenia wióra od pierwszego zwoju.
- Optymalne odprowadzanie wiórów: dzięki specjalnej geometrii rowków wiórowych.
- Nowa geometria ostrzy: umożliwia obróbkę różnych materiałów.
- Nowatorska powłoka AITix: optymalna charakterystyka ścierania zmniejsza siły skrawania.
- Zielony pierścień: oznacza narzędzie do uniwersalnego zastosowania.
- Narzędzie wykonane z wysokogatunkowej stal szybkotnącej HSS-E-PM o jednorodnej strukturze.
Właściwości GARANT Master Tap:
Tworzenie wiórów:
1. Nowy kształt rowków wiórowych zapewnia perfekcyjne tworzenie wiórów i właściwe ich odprowadzanie, przy różnych parametrach skrawania.
Zdolność procesu:
2. Konkurenci
3. GARANT MasterTap: gwintowanie zapewniające poprawny przebieg procesu obróbki, bez tworzenia się wiórów skłębionych i śrubowych. Szczególnie stabilny kształt szczytu zębów zapewnia pewne ścinanie obrabianego materiału w strefie odkształceń, poprzedzających powstanie wióra.
Uniwersalna geometria:
3. Zoptymalizowany kształt rowków wiórowych i precyzyjne zaokrąglenie krawędzi skrawających gwarantują pewność procesu produkcji również podczas obróbki żeliwa.
Odporność na ścieranie:
4. Konkurencja: krawędź skrawająca ulega zużyciu po wykonaniu 800 gwintów.
5. GARANT MasterTap: zużycie krawędzi skrawającej po wykonaniu 800 gwintów.
Materiał HSS-E-PM, w połączeniu z nową powłoką AITix o wysokich parametrach, gwarantuje wysoką trwałość.
Precyzja:
6. Dzięki specjalnemu nakrojowi GARANT MasterTap zapewnia precyzyjną obróbkę również ciągliwych stopów miedzi i zapobiega przeciąganiu gwintów.
Powierzchnia:
7. Konkurenci
8. GARANT MasterTap: gładka struktura powierzchni nowej powłoki umożliwia stosowanie wysokich prędkości skrawania podczas obróbki stopów aluminium przeznaczonych do obróbki plastycznej. Zmniejszony współczynnik tarcia zapobiega tworzeniu się narostów i zacieraniu się gwintów.
Dowiedz się więcej
Wszystkie produkty z rodziny GARANT Master Tap można znaleźć w naszym sklepie internetowym eShop: