Gwintownik maszynowy GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM kształt B 6HX M3

Nr art.: 131940 M3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: DIN 371
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M3
powłoka TiCN
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
norma DIN 371
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
Kształt nakroju B
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 0,5 mm
długość całkowita L 56 mm
⌀ chwytu Ds 3,5 mm
Chwyt kwadratowy □ 2,7 mm
⌀ otworu rdzenia 2,5 mm
⌀ gwintu 3 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny czerwone
Seria Master Tap
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 9 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 131940 M3
EAN / GTIN 4062406236137
Numer producenta 131940 M3

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
20
Stal < 1100 N/mm²
P
15
Stal < 1400 N/mm²
P
12
Stal < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
Stal INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wydajny gwintownik, zaprojektowany specjalnie do zastosowań w stalach o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie oraz do materiałów trudnoskrawalnych. Duże nacięcie w nakroju, zapewnia stabilność procesu przy dużej sile skrawania.
  • Materiał skrawający HSS-E-PM – dla najwyższej wytrzymałości krawędzi skrawających.
  • Optymalne zaokrąglenie krawędzi tnących.
  • Powłoka TiCN – dla maksymalnej ochrony przed zużyciem.

Zalecenie:

Przy obróbce materiałów TOOLOX i HARDOX zalecamy wywiercić otwór pod gwint o średnicy odbiegającej od wymagań DIN (patrz tabela).

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka