{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 165 i PZ VDE | |
wielkość gniazda krzyżowego | 0 | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
do śrub o ⌀ | do 2 mm | |
długość grotu | 80 mm | |
długość całkowita | 161 mm | |
końcówka grotu | czarny | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak Pozidriv | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 668700 0 | |
EAN / GTIN | 4013288032782 | |
Numer producenta | 05006160001 |