{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 160 iS | |
szerokość ostrza b | 5,5 mm | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
grubość ostrza a | 1 mm | |
długość grotu | 125 mm | |
długość całkowita | 223 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 663200 5,5 | |
EAN / GTIN | 4013288192431 | |
Numer producenta | 05006442001 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wkrętaki dla elektryków do śrub płaskich, zmniejszona ⌀ grotu, z uchwytem Kraftform całkowicie izolowane, szerokość ostrza b: 5,5mm
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
71,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
134 sztuk w magazynie
24,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | Wkrętaki płaskie |
długość całkowita | 223 mm | 232 mm |
długość grotu | 125 mm | 125 mm |
szerokość ostrza b | 5,5 mm | 5,5 mm |
grubość ostrza a | 1 mm | 1 mm |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |