Wkrętaki dla elektryków do śrub płaskich, zmniejszona ⌀ grotu, z uchwytem Kraftform całkowicie izolowane, szerokość ostrza b: 5,5mm

Nr art.: 663200 5,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 160 iS
szerokość ostrza b 5,5 mm
norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
grubość ostrza a 1 mm
długość grotu 125 mm
długość całkowita 223 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 663200 5,5
EAN / GTIN 4013288192431
Numer producenta 05006442001

Opis

Wykonanie:

Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej.
Groty o ostrzach klinowych, dostosowane do znormalizowanych rowków prostych. Całkowicie izolowane, odporność na przebicie kilkakrotnie większa, niż wymagają tego przepisy VDE. Każdy z tych wkrętaków sprawdzany jest indywidualnie na przebicie w kąpieli wodnej.
Uchwyt Kraftform® z tworzywa antyudarowego ze zintegrowanymi
elementami miękkimi
, ułatwiającymi przenoszenie momentu obrotowego
i chroniącymi dłoń przed odciskami.
Grot z wysokostopowej stali specjalnej, ze stożkową końcówką, pokryty fosforanem cynku.
Zmniejszona średnica grotu z izolacją , przydatną przy montażu zagłębionych połączeń śrubowych i sprężyn (⌀ grotu = ⌀ izolacji w przedniej części grotu).

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.
Najwyższą trwałość uzyskuje się, stosując tylko do śrub o znormalizowanych rowkach (zob. tabele). (zob. tabela). Dobierając odpowiednią wielkość wkrętaka, zapobiega się uszkodzeniom rowków śrub.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Wkrętaki dla elektryków do śrub płaskich, zmniejszona ⌀ grotu, z uchwytem Kraftform całkowicie izolowane, szerokość ostrza b: 5,5mm

Wkrętaki dla elektryków do śrub płaskich, zmniejszona ⌀ grotu, z uchwytem Kraftform całkowicie izolowane, szerokość ostrza b: 5,5mm

na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
71,02  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
134 sztuk w magazynie
24,22  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski Wkrętaki płaskie
długość całkowita 223 mm 232 mm
długość grotu 125 mm 125 mm
szerokość ostrza b 5,5 mm 5,5 mm
grubość ostrza a 1 mm 1 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki Wkrętaki

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka