Zestaw narzędzi „BIG Basic Move” 90 szt. 90

Nr art.: 680106 90
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Rodzaj produktu Zestaw narzędziowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 680106 90
    EAN / GTIN 4003773086222
    Numer producenta 00 21 06 M

    Opis

    Wykonanie:

    Kompleksowy zestaw narzędzi z łącznie 90 markowymi narzędziami, z tego 12 firmy NIPEX w wysokiej jakości walizce narzędziowej. Z zespołem jezdnym i uchwytem teleskopowym.
    Walizka z ABS z portfelową ramą aluminiową.

    Zawartość:

    Obcinaczki boczne: 1 szt. długość 160 mm
    Mocne szczypce tnące boczne,: 1 szt. długość 200 mm
    Kompaktowe szczypce tnące CoBolt®: 1 szt. nr 731752, rozm. 200
    Wielofunkcyjny klucz TwinKeyŽ: 1 szt. nr 623550
    Szczypce płasko-okrągłe z krawędzią tnącą i szczękami prostymi: 1 szt.
    Szczypce płasko-okrągłe z krawędzią tnącą i szczękami odgiętymi: 1 szt.
    Boczne szczypce tnące do elektroniki Super Knips®: 1 szt. nr 726620, rozm. 140
    Szczypce do instalacji wodnych Cobra®: 1 szt. nr 705800, rozm. 250
    Kleszcze do instalacji sanitarnych: 1 szt. nr 813702, rozm. 250
    Uniwersalne narzędzie do ściągania izolacji ErgoStrip®: 1 szt. nr 728091 wielk. 8-13
    Noże składane do kabli: 1 szt. nr 844610, rozm. 1
    Poziomnice: 1 szt. długość 220 mm
    Grzechotka Zyklop Metal, 1/4 cala: 1 szt. nr 630295, rozm. S (28-elem.)
    Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych z końcówką sferyczną i uchwytem: 1 szt. 1,5 - 10 mm, 9-elem.
    Zestaw kluczy oczkowo-płaskich w uchwycie: 1 szt. 6-19 mm, 12-elem.
    Punktak automatyczny: 1 szt. 60N - 130N
    Zestaw wybijaków zawleczek: 1 szt., ⌀ 3-10 mm, 6-elem
    Drewniana metrówka: 1 szt. długość 2 m
    MaxxCraft: 1 szt. wielk. 300 g
    Wkrętak do wkrętów Phillips: po 1 szt. nr 668260, rozm. 1; 2; 3
    Wkrętaki do wkrętów Pozidriv: po 1 szt. nr 668270, rozm. 1; 2; 3
    Wkrętaki do śrub płaskich: Po 1 szt. nr 662200, wielk. 3,5; 4
    Wkrętaki do śrub płaskich z końcówką do pobijania: po 1 szt. nr 660300, rozm. 5,5; 7; 9
    Wkrętaki do śrub z gniazdem Torx®: Po 1 szt. nr 625500, rozm. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
    Wkrętaki dla elektroników do śrub z główką Phillips: Po 1 szt. nr 668800, wielk. 00; 0
    Wkrętaki dla elektroników do śrub płaskich: Po 1 szt. nr 664600, wielk. 1,5; 2,5
    Walizka narzędziowa: 1 szt. nr 692613, rozm. 1

    Wskazówka:

    Dostawa obejmuje komplet narzędzi w walizce narzędziowej.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka