{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres wierteł | 1 mm - 6 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 338 | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 35 stopni | |
chwyt | Trzpień walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
liczba wierteł | 51 | |
stopniowanie średnic wierteł co | 0,1 mm | |
w kasecie, | tak | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 115450 1-6 | |
EAN / GTIN | 4045197875532 | |
Numer producenta | 115450 1-6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Zestawy wierteł krętych HSS/E nr 114580, w kasecie 1-6
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
1 938,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
810,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
714,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
stopniowanie średnic wierteł co | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
zakres wierteł | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 |
w kasecie, | tak | tak | tak |
chwyt | Trzpień walcowy | Trzpień walcowy | Trzpień walcowy |
Materiał ostrza | HSS E | HSS | HSS |
kąt wierzchołkowy | 118 | 118 | 118 |