Ściany z blachy perforowanej dwustronne 1000

Nr art.: 928071 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena jednostkowa z VAT
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 1 mm
    Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    wysokość 481 mm
    szerokość 920 mm
    głębokość 25 mm
    pasują do typu 1000
    nośność 100 kg
    wykonanie ściany perforowanej 2-stronne
    masa 12 kg
    Rodzaj produktu Ściany z blachy perforowanej

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 928071 1000
    EAN / GTIN 4062406112691
    Numer producenta 928071 1000

    Opis

    Wykonanie:

    Z mocnej blachy stalowej, zaginanej, do przejrzystego przechowywania narzędzi.
    Narzędzia można mocować w ściance perforowanej po obu stronach, niezależnie od siebie.
    Ścianki perforowane z zagiętej blachy stalowej z perforacją □ 9×9 mm co 37 mm, do mocowania wyposażenia ścian perforowanych.

    Pasuje do:

    Do wkręcania pomiędzy słupki nośne nr 928010, w wózku materiałowym nr 918590 i do ścianek działowych nr 955430 i 955431.

    Powłoka lakiernicza:

    Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

    Wskazówka:

    Wyposażenie do ścianek perforowanych zob. grupa 95.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka